絞り込み
ねじの呼び
  • M24
  • 3/8(4)
  • M2.6(6)
  • M3(51)
  • M3.5(5)
  • M4(74)
  • M5(86)
  • M6(105)
  • M7(6)
  • M8(121)
  • M10(103)
  • M12(79)
  • M14(9)
  • M16(23)
  • M18(7)
  • M20(12)
  • M22(4)
  • UNC 7/16(3)
  • W3/8(8)
  • W1/2(3)
材質
  • 鉄すべて(6)
  • S35C(1)
  • S45C(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • その他(1)
表面処理
  • 黒染め(3)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
ブランド
  • ニューストロング販売(2)
  • エスコ(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナベヤ(1)
  • ラクテム(1)
ニューストロング販売・エスコ・スーパーツール・TRUSCO・ナベヤ・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(51)
M4(74)
M5(86)
M6(105)
M8(121)
M10(103)
M12(79)
M14(9)
M16(23)
M20(12)
ねじの呼びをもっと見る
  • フランジナット ネジ M24 TRUSCO

    フランジナット ネジ M24

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番855-3612材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)高さ(mm)28質量(g)185ねじ寸法M24×P3.0二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • ナット ネジ ニューストロング販売

    ナット ネジ

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ベアリング内蔵のため、小さな力で大きなトルクが得られます。 締め付力は従来の約40%の力。緩めるには約30%の力でできます。
    用途治具本体の締め付け作業に。
  • 座付球面フランジナット スーパーツール

    座付球面フランジナット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。材質S45Cピッチ並目仕上黒染硬度HRC30~40熱処理焼入
  • 座付球面 フランジナット ニューストロング販売

    座付球面 フランジナット

    ニューストロング販売
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クランプに傾斜があっても締め付けが可能です。
    用途斜めになっているクランプの締付に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • フランジナット 鉄 黒染め ラクテム

    フランジナット 鉄 黒染め

    ラクテム
    1,314税込1,445
    1個
    5日以内出荷
    座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
    用途締結、締め付け、保持等に。材質S35C相当硬度HRC25-35表面処理黒染めねじ山種類メートル並目
  • 球面座付フランジナット ナベヤ

    球面座付フランジナット

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • M24x36mm カラーナット エスコ

    M24x36mm カラーナット

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GL-24材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)36寸法D(mm)36寸法B(mm)45適合ねじM24
フランジナット