「ねじの呼び」から絞り込む
M20 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-26材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30寸法E(mm)R40表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
M16 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM16×2エスコ品番EA948DT-25材質S45C寸法A(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)R35表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
M12 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-24材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M10 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM10×1.5エスコ品番EA948DT-23材質S45C寸法A(mm)15寸法D(mm)17寸法E(mm)R25表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22
M 8 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM8×1.25エスコ品番EA948DT-22材質S45C寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法E(mm)R20表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18
M 6 [球面型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM6×1エスコ品番EA948DT-21材質S45C寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法E(mm)R15表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
M20 [フラット型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-16材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
M16 [フラット型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM16×2エスコ品番EA948DT-15材質S45C寸法A(mm)24寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32
M12 [フラット型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-14材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M10 [フラット型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM10×1.5エスコ品番EA948DT-13材質S45C寸法A(mm)15寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)22
M 8 [フラット型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM8×1.25エスコ品番EA948DT-12材質S45C寸法A(mm)12寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18
M 6 [フラット型]フランジナットエスコ翌日出荷
ねじM6×1エスコ品番EA948DT-11材質S45C寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13