フランジナット :「茶箱」の検索結果
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(1)
M6(2)
M8(1)
M10(1)
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法m(mm)6
寸法S(mm)10
表面処理茶ブロンズ
寸法e(mm)11.5
寸法c(mm)(最小)1.5
角度θ(°)30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)13
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
フランジナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。