「ねじの呼び」から絞り込む
フランジナット セレート無 細目(S45C/クロメート)(小箱)大阪魂当日出荷
ねじの呼びM10材質S45C(H)ねじピッチ1.25寸法m(mm)9ねじの種類ナット寸法S(mm)14表面処理クロメート寸法e(mm)16.2寸法C(mm)(最小)1.8寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート無 細目(S45C/3価ホワイト)(小箱)大阪魂翌々日出荷
ねじの呼びM10材質S45C(H)ねじピッチ1.25寸法m(mm)9ねじの種類ナット寸法S(mm)14表面処理3価ホワイト寸法e(mm)16.2寸法C(mm)(最小)1.8寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)6寸法dc(mm)19ねじ山種類メートル細目
フランジナット セレート無(S45C/クロメート)(小箱)大阪魂翌々日出荷
ねじの呼びM6材質S45C(H)ねじピッチ1寸法m(mm)6ねじの種類ナット寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)11.5寸法C(mm)(最小)1.5寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)4寸法dc(mm)13ねじ山種類メートル並目
フランジナット セレート無(S45C/3価ホワイト)(小箱)大阪魂翌々日出荷
ねじの呼びM8材質S45C(H)ねじピッチ1.25寸法m(mm)7.5ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理3価ホワイト寸法e(mm)13.8寸法C(mm)(最小)1.5寸法θ°30寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(mm)17ねじ山種類メートル並目