絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(226)
  • エスコ(35)
  • ナベヤ(7)
  • オー・ピー・ジ(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • イマオコーポレーション(3)
  • ニューストロング販売(3)
  • コノエ(2)
  • スーパーツール(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 紀州ファスナー(1)
  • 由良産商(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
  • ラクテム(1)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
  • M24(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鉄すべて(11)
  • S45C(9)
  • SWCH(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(2)
  • 2(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M14(1)
M16(1)
M18(1)
M20(1)
M22(1)
M24(1)
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(19個)ほか
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(20個)ほか
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M16 TRUSCOフランジナット ネジ M16TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M12 TRUSCOフランジナット ネジ M12TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M8 TRUSCOフランジナット ネジ M8TRUSCO
359税込395
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M8材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3613高さ(mm)12質量(g)10二面幅(mm)13適合ボルト径M8フランジ径D(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M20 TRUSCOフランジナット ネジ M20TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3610高さ(mm)25質量(g)118二面幅(mm)30適合ボルト径M20フランジ径D(Φmm)402018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M18 TRUSCOフランジナット ネジ M18TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M10 TRUSCOフランジナット ネジ M10TRUSCO
389税込428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3605高さ(mm)13質量(g)20二面幅(mm)17適合ボルト径M10フランジ径D(Φmm)222018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ TRUSCOフランジナット スチール・三価クロメート仕上げTRUSCO
609税込670
1パック(70個)ほか
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M24 TRUSCOフランジナット ネジ M24TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M24材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3612高さ(mm)28質量(g)185二面幅(mm)36適合ボルト径M24フランジ径D(Φmm)472018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M14 TRUSCOフランジナット ネジ M14TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M14材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3607高さ(mm)17質量(g)43ねじピッチ2.0二面幅(mm)22適合ボルト径M14フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット ネジ M22 TRUSCOフランジナット ネジ M22TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M22材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3611高さ(mm)28質量(g)152二面幅(mm)32適合ボルト径M22フランジ径D(Φmm)452018年トラスコ掲載ページ1 1085
フランジナット(スチール) TRUSCOフランジナット(スチール)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(180個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット