フランジナット :「白箱」の検索結果
ランジナットとは、締結部品のナットの一種です。フランジとは、軸や管などの端に付いている、鍔(つば)になります。ネジは、座面の摩擦力が大きく、締結力を発揮するため、座面の設置面積が狭い場合には摩擦力が低下し、緩み易くなるのです。フランジナットは、ワッシャを使用する場合同様、設置面積を広げるため、フランジと六角部分が一体化したナット。通常のナットに比べ設置面積が拡大されているため、応力が分散されやすくなります。また、締結母材の締結部分の変形を防ぐため、緩み止めの効果も期待可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(7)
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM5
材質鉄
ねじピッチ0.8
寸法m(mm)5.5
ねじの種類ナット
寸法S(mm)8
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)9.2
寸法C(mm)(最小)1.1
寸法m1(mm)(最小)3.3
寸法dc(mm)11
ねじ山種類メートル並目
1箱(1800個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
ねじの呼びM5
材質鉄
ねじピッチ0.8
寸法m(mm)5.5
寸法S(mm)8
表面処理3価ホワイト
寸法e(mm)9.2
寸法c(mm)(最小)1.1
角度θ(°)30
寸法m1(mm)(最小)3.3
寸法dc(mm)12
ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
フランジナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。