絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(38)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • 由良産商(2)
  • ラクテム(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハードロック工業(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 1/4(14)
  • 5/16(14)
  • 3/8(16)
  • 1/2(14)
  • M2.3(20)
  • M2.5(18)
  • M2.6(20)
  • M3(33)
  • M4(41)
  • M5(38)
  • M8(114)
  • M10(134)
  • M12(161)
  • M14(74)
  • M16(90)
  • M18(36)
  • M20(50)
  • M22(35)
  • M24(28)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(41)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(11)
  • SUS310S(1)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • 樹脂すべて(6)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • PVDF(1)
  • セラミック(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(26)
  • S45C(9)
  • インコネル(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
二面幅(mm)
  • 10(36)
  • 11.05(2)
  • 12.5(2)
  • 13(1)
厚さ(mm)
  • 5(32)
  • 9(1)
  • 10.5(1)
5・9・10.5
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(4)
  • クローム(4)
  • ニッケル(3)
  • ノンクローム(1)
  • パシペート(2)
  • パーカー(2)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(3)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
  • メートル並目(19)
メートル並目
規格
  • 2種(32)
2種
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(41)
M5(38)
M6
M8(114)
M10(134)
M12(161)
M14(74)
M16(90)
M18(36)
M20(50)
ねじの呼びをもっと見る
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型ラクテム
373税込410
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地) 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/生地)大阪魂(9件のレビュー)
409税込450
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
規格2種ねじの種類ナット
小形六角ナット SUS304 並目 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 薄型ラクテム
373税込410
1個
当日出荷から5日以内出荷
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/ユニクロ)大阪魂(8件のレビュー)
509税込560特価
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
材質規格2種表面処理ユニクロ
六角ナット ハードロックナット ハードロック工業六角ナット ハードロックナットハードロック工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1セット(50個)
当日出荷
オールメタル製で摩耗箇所が少なく、高い緩み止め効果を持続し、繰返し使用も可能です。米国NAS試験航空規格をクリアしています。
用途最強のゆるみ止めナット。メンテナンスフリーであらゆる産業分野にて実績多数。
SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-N 樹脂ねじ(RENY/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
639税込703特価
1パック(20個)
当日出荷から14日以内出荷
材質RENYタイプ六角ナット頭部形状六角
六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品) 大阪魂六角ナット 2種(S45C(H)/パーカー)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
649税込714
1パック(34個)
当日出荷
材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(鉄/クロメート) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/クロメート)大阪魂
479税込527
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角溶接ナット 1A M6 パイロット付 TRUSCO六角溶接ナット 1A M6 パイロット付TRUSCO
449税込494
1セット(30個)ほか
当日出荷
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M6仕様1Aねじの呼びM62018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂六角ナット 2種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(4件のレビュー)
669税込736
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格2種ねじの種類ナット表面処理ニッケル
六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)大阪魂
489税込538
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質モリブデン
SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-N 樹脂ねじ(PP/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット 2種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
649税込714
1パック(25個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
PEEKナット 八幡ねじPEEKナット八幡ねじ
1,698税込1,868
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK形状1種RoHS指令(10物質対応)対応
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット由良産商
449税込494
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
109税込120
1個
18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
パイロットツキ6カクナット 大阪魂パイロットツキ6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(49個)
翌々日出荷
樹脂ネジ(セラミックス ナット) RANT-00ナット 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス ナット) RANT-00ナット廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(2個)
8日以内出荷から12日以内出荷
材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNI・SWAI インコネル六角ナット・インコネル座金NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質インコネル
ステンJCN(6カクアナ(5ヒラ 大阪魂ステンJCN(6カクアナ(5ヒラ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
ステンパイロットツキ6カクナット 大阪魂ステンパイロットツキ6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
ワッシャー付Kナット ステンレス KFC(ケー・エフ・シー)ワッシャー付Kナット ステンレスKFC(ケー・エフ・シー)
79,980税込87,978
1セット(800個)
当日出荷から翌々日出荷
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質ステンレス仕様箱入
SHNJ・SWAJ 平座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNJ・SWAJ 平座金NBK(鍋屋バイテック会社)
69税込76
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS310S
六角ナット(2種)(S45C/3価ブラック)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(S45C/3価ブラック)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C規格2種表面処理3価ブラックねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(1500個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理生地
六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(1500個)
3日以内出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット 2種(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理クロメート
六角ナット 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 2種(ステンレス)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(500個)
翌々日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス規格2種
3カ-W EロックN(CAPツキ6カク 大阪魂3カ-W EロックN(CAPツキ6カク大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。
PVDFナット 八幡ねじPVDFナット八幡ねじ
1,198税込1,318
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF形状1種呼びM6首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 E-LOCK ナット由良産商(1件のレビュー)
579税込637
1個ほか
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100表面処理パシペート公差6H
六角ナット(2種(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(2種(左ねじ(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1パック(9個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ゆるみ止めKナット ステンレス KFC(ケー・エフ・シー)ゆるみ止めKナット ステンレスKFC(ケー・エフ・シー)
45,980税込50,578
1セット(1000個)
当日出荷から30日以内出荷
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付材質ステンレス仕様箱入
六角ホーマーナット(2種)(黄銅/クローム)(小箱) 大阪魂六角ホーマーナット(2種)(黄銅/クローム)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質黄銅規格2種表面処理クローム
六角ナット(2種)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
7,698税込8,468
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理亜鉛黒
六角ナット(2種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(1500個)
9日以内出荷
材質規格2種表面処理ノンクロームホワイト
六角ナット(2種)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(2種)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格2種表面処理クローム

六角ナット』には他にこんなカテゴリがあります

その他六角ナット