六角ナット(1種) :「ねじ 三価クロメート」の検索結果
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(1)
5/16(1)
3/8(1)
1/2(1)
5/8(1)
3/4(1)
M3(4)
M4(4)
M5(4)
M6(4)
ねじの呼びをもっと見る
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)
仕様ナット1種
規格JIS規格品
ねじ山種類メートル並目
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質三価クロメート
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
仕様六角ナット1種
材質三価クロメート
ナット1種
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番262-6198
材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)1
呼び径M6×1.00
寸法d(mm)M6×1.00
寸法S(mm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)10
寸法C(mm)11.5
寸法k(mm)5
寸法m(mm)5
ナット1種
呼び径dM6×1.00
RoHS指令(10物質対応)対応
対角(mm)10
1缶(370個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
高さ(mm)0
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)
規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。