絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目
二面幅(mm)
4.5・5・5.5・7・8・10・13・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・50・55・60・二面幅(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
1.4・1.6・1.8・2.4・3.2・3.6・5・6・7・8・10・11・12・13・14・16・18・20・21・23・厚さ(mm)をもっと見る
規格
3種
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 六角ナット(3種)

329件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
六角ナット(3種(極細(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ナット(3種(極細(鉄/ユニクロ)大阪魂
319税込351
1パック(4個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロねじピッチ1
六角ナット(3種(極細(鉄/生地) 大阪魂六角ナット(3種(極細(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)ねじピッチ1表面処理生地(または標準)
六角ナット(3種)(細目)(S45C/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角ナット(3種)(細目)(S45C/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
31,980税込35,178
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C規格3種表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
六角ナット(3種)(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(3種)(S45C/生地)大阪魂
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
規格3種表面処理生地
六角ナット 3種(S45C/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種(S45C/クロメート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(18個)ほか
翌々日出荷
材質S45C(H)規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメート
六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム) 大阪魂六角ナット 3種 切削(黄銅(低カドミ材)/クローム)大阪魂
619税込681
1個ほか
翌々日出荷
材質黄銅(低カドミ材)規格3種ねじの種類ナット表面処理クローム関連資料(0.21MB)ねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 ウィット(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種 ウィット(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(18個)ほか
翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類ウィット
六角ナット 3種(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種(ステンレス)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(1000個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス規格3種
六角ナット 3種(SUS403) 大阪魂六角ナット 3種(SUS403)大阪魂(1件のレビュー)
719税込791
1パック(3個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS403規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
519税込571
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット 3種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M20材質S45Cねじピッチ1.5寸法m(mm)12厚さ(mm)12規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)30ねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 ウィット(SUS316) 大阪魂六角ナット 3種 ウィット(SUS316)大阪魂
609税込670
1個
当日出荷
ねじの呼び寸法W3/8材質SUS316山数16寸法m(mm)6厚さ(mm)6規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)17二面幅S(mm)17関連資料(0.18MB)ねじ山種類ウィット
六角ナット 3種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(70個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質規格3種表面処理ドブねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,498税込7,148
1箱(70個)ほか
翌々日出荷
材質規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル細目
六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ナット 3種 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(400個)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
材質規格3種表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ナット3種(純チタン2種) 大阪魂六角ナット3種(純チタン2種)大阪魂
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質純チタン2種規格3種ねじ山種類メートル並目
切削ナット3種(SUS) 大阪魂切削ナット3種(SUS)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
5日以内出荷
呼び寸法M14材質SUSねじピッチ2.0厚さ(mm)8二面幅(mm)22規格3種ねじの呼びM14
六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
29,330税込32,263
1ケース(1250本)ほか
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
31,600税込34,760
1ケース(4000本)ほか
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
28,960税込31,856
1ケース(1100本)ほか
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
57,300税込63,030
1ケース(20000本)ほか
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ六角ナット 3種(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
26,460税込29,106
1ケース(1100本)ほか
6日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。めっきはしてありません。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングワッシャー 少量パック 10個 ステンレス BS-SPRINGWシリーズ bitstrongスプリングワッシャー 少量パック 10個 ステンレス BS-SPRINGWシリーズbitstrong
379税込417
1パック(10個)
6日以内出荷
ボルトと取付けられる接着面の間に挟むことでバネの様に戻ろうとする力により、ボルトが緩みにくくなり、また、切り込み部分が着座面に食い込むことで物理的に緩みを抑える時に使用します。
ステンレス パイプナット 全長50mm 水本機械製作所ステンレス パイプナット 全長50mm水本機械製作所
479税込527
1個
8日以内出荷
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。、筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。
SMS規格 丸ナット ZSMSNH-S1シリーズ コンサスSMS規格 丸ナット ZSMSNH-S1シリーズコンサス
6,460税込7,106
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
RJT規格 丸ナット ZRJTNH-S1シリーズ コンサスRJT規格 丸ナット ZRJTNH-S1シリーズコンサス
6,490税込7,139
1個
8日以内出荷
RJT規格のユニオン継手です。
六角ナット 三種  三価黒亜鉛めっき 八幡ねじ六角ナット 三種 三価黒亜鉛めっき八幡ねじ
200税込220
1パック(20個)ほか
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 三種  六価クロメート 八幡ねじ六角ナット 三種 六価クロメート八幡ねじ
145税込160
1パック(20個)ほか
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナット 三種  溶融亜鉛めっき 八幡ねじ六角ナット 三種 溶融亜鉛めっき八幡ねじ
210税込231
1パック(8個)ほか
3日以内出荷
高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。表面処理溶融亜鉛メッキ(シルバー)
ノルトロックワッシャー ステンレス NL42SS 25枚入 ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー ステンレス NL42SS 25枚入ノルトロックジャパン
149,800税込164,780
1箱(25枚)
3日以内出荷
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。 鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。
仕様●呼び径:M42●外径(mm):63.0●内径(mm):43.2●厚さ(mm):6.8●対応ボルト強度:A4-80まで●使用温度範囲:-160度~500度●EN1.4404(AISI316L)または相当品から製造、表面焼入れ処理品。●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316L相当)●予め2枚1組になっています。●原産国:スウェーデン●コード番号:257-2803アズワン品番67-5624-14
パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN 水本機械製作所パイプナット ステンレス 回転パッドナット 使用荷重0.29kN水本機械製作所
5,298税込5,828
1個
8日以内出荷
3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。 ワイヤーテンショナー等に。
仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239アズワン品番67-7200-10
HP ユニクロスピードナット U型 6個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロスピードナット U型 6個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1袋(6個)
当日出荷
差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M3●フランジ径(mm):11.2●寸法(mm)B:18●寸法(mm)t:0.3●寸法(mm)A:11.2●寸法(mm)B:18●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6171アズワン品番67-2219-55
HP ユニクロスピードナット U型 6個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロスピードナット U型 6個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1袋(6個)
当日出荷
差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。購入しやすい少量パックです。
仕様●呼び径:M4●フランジ径(mm):12.7●寸法(mm)B:20●寸法(mm)t:0.4●寸法(mm)A:12.7●寸法(mm)B:20●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6172アズワン品番67-2219-53
ナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズ コノエナイロンナット 鉄 三価クロメート NYNT1-SS-3Wシリーズコノエ
9,998税込10,998
1個(500個)
翌々日出荷
ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できま
ステンレス ばね座金 スプリングワッシャー SW-SUSシリーズ コノエステンレス ばね座金 スプリングワッシャー SW-SUSシリーズコノエ
4,698税込5,168
1個(900個)
当日出荷
平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ コノエ鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズコノエ
1,798税込1,978
1個(1500個)ほか
当日出荷
平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ コノエナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズコノエ
7,698税込8,468
1個(250個)
当日出荷
ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
六角ナット PVC NT1-PVCシリーズ コノエ六角ナット PVC NT1-PVCシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個(10個)
当日出荷
優れた耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性をもっています。排水管等に。
六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(3種・スチール) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
2,298税込2,528
1缶(540個)ほか
5日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角ナット(3種・ステンレス) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
6,598税込7,258
1缶(540個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
両面面取で薄手のナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット3種RoHS指令(10物質対応)対応

六角ナット』には他にこんなカテゴリがあります

六角ナット(3種)