「入数」から絞り込む
1(2)
10(2)
【耐突き刺し性】メーカー独自開発である濃密なケブラー素材を用いたSuperBlock Softを使用することより手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分、耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5。【原手】レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。金属、刃、ガラス等鋭利な物による負傷の危険から手を保護します。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388:2016基準)。高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い
耐切創性5/F
すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。
用途自動車・機械加工・電気・金属加工など
材質(すべり止め)シリコン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途組立作業。カッターなどの刃物を扱う作業
厚さ(mm)1
色イエロー
ゲージ数15
耐切創性3/B
EN388規格【EN388 2016】3-B
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.4
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
滑り止め付のため、作業が安全です。
指先のみを二重編で補強。
20番双糸使いにより、薄く、軽く、強い伸縮自在な防護手袋
耐切創、耐引裂、耐摩耗性に優れています。
他にない柔軟性とフィット感があります。
手首を長くしたことにより、手首の安全性を高めています。
エスコ品番EA354KC-3A
混率(%)ケブラー100
機能耐切創、耐熱性、難燃性、耐引裂性、耐摩耗性
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
指先のみに滑り止めコーティング。繰返しの洗濯でも縮みにくく、繰り返しての使用が可能。組立や検査工程の作業に最適です
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング指先
材質(繊維部)ポリアミド
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用したすべり止め付軍手、小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。5本編みの厚手タイプ。
厚さ(mm)3
質量(g)75
色(すべり止め)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10双)
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。