すべり止め付き アラミド :「滑り止め」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「入数」から絞り込む
1(16)
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
フィット感を重視したすべり止め付
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.2
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
摩耗に強いポリ塩化ビニルのすべり止め付
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.8
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性に優れたポリ塩化ビニルのすべり止め付き。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。
用途自動車・機械加工・電気・金属加工など
材質(すべり止め)シリコン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
スタンダードタイプに滑り止め加工をしたような作業に対応します
指先部分のみすべり止めで、よりフィット感を重視。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)1.4
混率(%)ゲブラー(R)紡績糸100、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
スタンダードなケブラー手袋にすべり止め加工を施した手袋です。 フィット感を重視しています。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
材質ケブラー紡績糸、すべり止め:ポリ塩化ビニル(PVC)
全長(mm)245
色イエロー
サイズLL
質量(g)89.2
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐引裂、耐熱
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.3
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
手の平幅(cm)16.1
ゲージ数7
耐切創性D、4
1双
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
耐油性に優れたポリ塩化ビニールのすべり止め付
用途クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械・電気・金属など)
厚さ(mm)0.6
混率(%)ケブラー(R)長繊維97、ポリウレタン3
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
耐切創性に加え、フィット感、薄さ、低発塵性を持つ手袋。
すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂のすべり止めを採用。
厚さ(mm)0.8
混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32、シリコン樹脂(すべり止め)
材質(すべり止め)シリコン樹脂
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ケブラー(R)の強度と耐切創性に加え芯糸に鋼鉄線を使用することで
より優れた耐切創性を実現した加工糸。洗濯を繰り返しても耐切創性を維持。
グリップ力の高いすべり止めタイプ。
用途食肉解体作業・建築鉄筋作業・木材・金属加工など
厚さ(mm)1.8
混率(%)ケブラー(R)紡績糸85、金属糸15、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、ステンレス鋼線
低発塵性の手袋に各種すべり止めコーティング加工。
耐油性・耐熱性など、作業用途が大きく広がります。
用途細かい作業や各種作業手袋の下履きに最適です。
厚さ(mm)0.8
混率(%)ケブラー(R)長繊維60、ポリウレタン8、ウーリーナイロン32
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
超極薄18ゲージ編みながらハイスペックなカットレベルEを実現(EN388:2016)。耐切創手袋を着用する環境下で指先の細かな作業が必要な作業時に最適。指先にニトリルゴムのすべり止めコーティング。
用途クリーンな環境が求められる組立精密作業自動車機械加工電気、金属加工など
材質表地:アラミド繊維(ケブラーSD)・金属繊維・ナイロン・ポリウレタンすべり止め:ニトリルゴム
全長(mm)213
色イエロー
質量(g)31.2
規格ISO13997-TDM、EN388:2016
入数(双)1
機能耐切創
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラーSD)、金属繊維、ナイロン、ポリウレタン
ゲージ数18
耐切創性E
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。
材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム
全長(mm)240
色イエロー/オレンジ
サイズフリー
質量(g)110
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐熱、耐引裂
全長(cm)24
中指長(cm)8
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿
手の平幅(cm)12
ゲージ数7
耐切創性C、4
1双
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
ゲージ数13
耐油性、耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしたケブラー[[R下]]手袋です。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
作業現場での刃物や金属バリ等による切創事故防止のために開発された手袋です。
用途切創防止機能が必要な一般作業(運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農業・太陽電池産業など)
厚さ(mm)(生地)1.2
質量(g)54
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸
低発塵性△
滑り止め効果◎
フィット性○
1双
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。