絞り込み
ブランド
  • ナベヤ(4)
  • 昭和コーポレーション(3)
  • 大阪魂(3)
ねじの呼び
  • M16
  • 2-56(1)
  • 2.6mm(1)
  • 3mm(1)
  • M1.7(2)
  • M2(69)
  • M2.3(3)
  • M2.5(6)
  • M2.6(80)
  • M3(172)
  • M4(133)
  • M5(58)
  • M6(37)
  • M8(20)
  • M10(12)
  • M12(15)
  • M20(7)
  • M22(5)
  • M24(3)
  • M30(2)
外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 18(2)
  • 30(1)
  • 34(2)
材質
  • その他(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • テフロン(PTFE)(3)
  • 鉄すべて(4)
  • S45C(4)
内径(Φmm)
  • 16(2)
  • 19(2)
厚さ(mm)
  • 3(2)
3
表面処理
  • 生地/未処理(1)
  • 黒染め(4)
生地/未処理・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(69)
M2.6(80)
M3(172)
M4(133)
M5(58)
M6(37)
M8(20)
M10(12)
M12(15)
M16
ねじの呼びをもっと見る
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
絶縁スリーブ ボルト用 昭和コーポレーション絶縁スリーブ ボルト用昭和コーポレーション
420税込462
1個
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はPTFE製で、耐熱温度は200℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質PTFE耐熱温度(℃)200
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
270税込297
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
耐熱絶縁スリーブ 大阪魂耐熱絶縁スリーブ大阪魂
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱) 昭和コーポレーションマイカ絶縁ワッシャー(耐熱)昭和コーポレーション
360税込396
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE) 大阪魂大阪魂 特寸絶縁スリーブ(ボルト用(PTFE)大阪魂
469税込516
1パック(1個)
翌々日出荷
材質PTFE表面処理生地(または標準)
スペーサーエレメント7110FT ナベヤスペーサーエレメント7110FTナベヤ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサーエレメント7110FB ナベヤスペーサーエレメント7110FBナベヤ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサーエレメント7110ZA ナベヤスペーサーエレメント7110ZAナベヤ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサーエレメント7110Z ナベヤスペーサーエレメント7110Zナベヤ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他スペーサー