絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(43)
  • 廣杉計器(30)
  • TRUSCO(10)
  • タカチ電機工業(4)
  • カメダデンキ(2)
  • 大陽ステンレススプリング(2)
  • ケミス(1)
  • MYG(1)
  • 名取製作所(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 2.75mm(1)
  • 3mm(1)
  • M1.7(1)
  • M2(43)
  • M2.3(2)
  • M2.5(16)
  • M2.6(28)
  • M3(130)
  • M5(45)
  • M6(25)
  • M8(17)
  • M10(8)
  • M12(8)
  • M16(5)
  • M20(5)
  • M22(4)
  • M24(4)
  • M30(3)
外径(Φmm)
  • 5.3(2)
  • 6(2)
  • 6.15(1)
  • 6.19(2)
  • 6.3(1)
  • 7(1)
  • 7.15(7)
  • 7.18(14)
  • 7.19(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 20(4)
内径(Φmm)
  • 4(2)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS303(1)
  • SUS304(9)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(23)
  • ABS(3)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ジュラコン(R)(6)
  • セラミック(1)
  • テフロン(PTFE)(1)
  • ナイロン(5)
  • ポリアセタール(1)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(19)
  • 炭素鋼(6)
  • 黄銅(真鍮)(8)
厚さ(mm)
  • 0.6(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
0.6・10・12・15・20
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • 3価ユニクロ(3)
  • ニッケル(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・ニッケル・無電解ニッケル・黒染め
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M2(43)
M2.5(16)
M2.6(28)
M3(130)
M4
M5(45)
M6(25)
M8(17)
M10(8)
M12(8)
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(パック品)大陽ステンレススプリング(52件のレビュー)
429税込472特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
薄肉スペーサー S45C 黒染め TRUSCO薄肉スペーサー S45C 黒染めTRUSCO(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)廣杉計器(3件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質ナイロン66種別中空(パイプ)半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
559税込615特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
ペテット 名取製作所ペテット名取製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
シャーシへの穴加工や、サポートの組込み作業が不要となり、大幅な作業の省力化が計れます。
用途プリント基板・ラグ板等をスピーディに取り付けるための、貼付け型サポート。
六角支柱 SUS304 オスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 オスメスTRUSCO
499税込549
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)廣杉計器
879税込967特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
キューブスペーサー CUBEシリーズ タカチ電機工業キューブスペーサー CUBEシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
249税込274
1袋(2個)ほか
当日出荷
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
2,488税込2,737特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO六角支柱 SUS304 メスメスTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
959税込1,055特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(セラミックススペーサー) CR-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400PCシリーズ(M=4用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(PTFEスペーサー) CT-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質PTFERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用)廣杉計器
959税込1,055特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ESスペーサー 難燃性 ESシリーズ カメダデンキESスペーサー 難燃性 ESシリーズカメダデンキ
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Eシリーズ(M=4用)廣杉計器
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB 大阪魂SUS セルスペーサー DFSB大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質ステンレス鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni メスメスTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス TRUSCO六角支柱 SS400/無電解Ni オスメスTRUSCO
489税込538
1個
当日出荷
SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)廣杉計器
319税込351特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用)廣杉計器
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(PSSスペーサー) CP-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
899税込989特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) BSF-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) BSF-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
12,980税込14,278特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)廣杉計器
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー 大阪魂3カ-ユニ セルスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
この商品は三価ユニクロです。
材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
六角サポーター(ステンレス) TRUSCO六角サポーター(ステンレス)TRUSCO
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-400Bシリーズ(M=4用外径Φ8)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂スペーサ(ポリアセタール)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
3カーユニFABクリンチングスペーサー 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
最小板厚(mm)1

スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

その他スペーサー