その他スペーサー :「樹脂スペーサー」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
ねじ径M3用 種別中空(パイプ) 材質PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ねじ径M6用 種別中空(パイプ) 材質PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ径M3 種別オネジ/メネジ 材質ナイロン66 半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ径M4用 種別中空(パイプ) 材質PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ねじ径M5用 種別中空(パイプ) 材質PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ねじ径M2用 種別中空(パイプ) 材質PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タカチ電機工業中空樹脂スペーサー HOSシリーズ
エコ商品
中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)6.3 穴径(mm)4.2 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業六角樹脂スペーサー HESシリーズ
エコ商品
M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。
材質PA66 乳白色 外径(mm)7 ねじサイズM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径M2.6用 種別中空(パイプ) 材質PTFE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじ径M6用 種別中空(パイプ) 材質ABS 熱変形温度(℃)85(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

マックエイト超耐熱スペーサー 樹脂タイプ
エコ商品
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0) 仕上乳白色 使用温度範囲(℃)-55~+240 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。 電気的に上下は絶縁されています。
材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,698 税込9,568
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは上下は電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
材質ベークライト 使用温度範囲(℃)-40~+120 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

種別子基板2段重ね用 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別子基板2段重ね用 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別子基板2段重ね用 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別子基板2段重ね用 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別子基板2段重ね用 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別子基板2段重ね用 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります