絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
- M6(10)
- M8(3)
- M10(2)
- M12(7)
- M16(1)
- W3/8(2)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(7)
- SUS410(1)
- 鉄(11)
適合材
- その他(2)
- コンクリート(3)
- 中空壁・母材(2)
長さ(mm)
- 30(1)
- 33(1)
- 40(9)
- 50(6)
- 52(2)
- 55(2)
- 60(4)
- 95(2)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 12(1)
- 17.5(1)
- 18(2)
- 20(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(1)
- 7.5(7)
- 8(1)
- 13.5(4)
- 15.0(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
6・7.5・8・13.5・15.0・18・20・20.5
埋め込み深さ(mm)
- 42(1)
- 95(1)
42・95
ねじ長さ(mm)
- 23
- 12(40)
- 13(23)
- 14(24)
- 15(81)
- 20(139)
- 22(22)
- 25(130)
- 30(123)
- 32(21)
- 35(73)
- 40(108)
- 45(55)
- 50(89)
- 55(33)
- 60(46)
- 65(22)
- 70(34)
- 75(29)
- 100(24)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(6)
- 大阪魂(6)
- TRUSCO(3)
- ユニカ(3)
- 八幡ねじ(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
サンコーテクノ・大阪魂・TRUSCO・ユニカ・八幡ねじ・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(6本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,998~税込¥10,998~1箱(50本)ほか当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ステンチャンネルハンガW3/8
八幡ねじ¥2,598税込¥2,8581パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質ねじ部SUS410、その他はSUS304全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,598税込¥7,2581箱(50本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
アメラハンガー
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます
チャンネルハンガーW3/8
八幡ねじ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)当日出荷用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。ねじの呼びM5材質鉄表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約390(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)23太さ(mm)5.0
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(50本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(50本)当日出荷から4日以内出荷ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
イーグルアンカーEGタイプ
サンコーテクノ¥999税込¥1,0991本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95