絞り込み
ねじの呼び
- M6(8)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄(5)
適合材
- 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
- 33(1)
- 40(1)
- 43(1)
- 50(8)
- 220(1)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 36(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(7)
- 44(1)
7.5・44
ねじ長さ(mm)
- 33
- 12(40)
- 13(23)
- 14(24)
- 15(81)
- 20(139)
- 22(22)
- 23(21)
- 25(130)
- 30(123)
- 32(21)
- 35(73)
- 40(108)
- 45(55)
- 50(89)
- 55(33)
- 60(46)
- 65(22)
- 70(34)
- 75(29)
- 100(24)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(3)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- ユニカ(3)
- TRUSCO(2)
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
ユニカ・TRUSCO・大阪魂・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(6本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥629税込¥6921パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルインサート(スチール)
エイ・ワイ・ファスナー¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から7日以内出荷内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ