絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M5(2)
- M10(4)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS316(1)
- 鉄(6)
適合材
- 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
- 16.0(1)
- 35(4)
- 38(4)
- 45(1)
- 83(3)
ドリル径(Φmm)
- 3.4~3.5(4)
- 4.3~4.5(4)
ねじ長さ(mm)
- 34
- 10(20)
- 12(40)
- 13(20)
- 14(24)
- 15(80)
- 20(138)
- 22(21)
- 23(21)
- 24(19)
- 25(126)
- 30(120)
- 32(21)
- 35(66)
- 40(96)
- 45(47)
- 50(82)
- 55(22)
- 60(43)
- 70(25)
- 75(19)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ドブメッキ(1)
ドブメッキ
ブランド
- 若井産業(8)
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(1)
若井産業・大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥6,198税込¥6,8181箱当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビスピタ ドリル付 ナベ バリューパック
若井産業¥9,750税込¥10,7251箱(70本×5パック)5日以内出荷用途コンクリート全長(mm)35下穴径(Φmm)4.3~4.5ねじ長さ(mm)34ねじ径(mm)5頭径(Φmm)10