絞り込み
ねじの呼び
  • M4(9)
  • M4.2(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(11)
  • SPCC(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • 中空壁・母材(4)
  • 石膏ボード(3)
長さ(mm)
  • 35(4)
  • 38(3)
  • 42(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 98(2)
外径(Φmm)
  • 6.7(3)
  • 6.8(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(1)
  • 9(7)
  • 10.5(1)
3.4~3.5・9・10.5
埋め込み深さ(mm)
  • 45(1)
45
ねじ長さ(mm)
  • 42
  • 12(40)
  • 13(23)
  • 14(24)
  • 15(81)
  • 20(139)
  • 22(22)
  • 23(21)
  • 25(132)
  • 30(123)
  • 32(21)
  • 35(73)
  • 40(108)
  • 45(55)
  • 50(89)
  • 55(33)
  • 60(46)
  • 65(22)
  • 70(34)
  • 75(29)
  • 100(24)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • 3価シルバー(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・3価シルバー・ユニクロ
ブランド
  • サンコーテクノ(6)
  • TRUSCO(2)
  • ユニーズ(2)
  • 若井産業(1)
  • ヤマヒロ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・TRUSCO・ユニーズ・若井産業・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
    用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
  • ウォールアンカー 大阪魂

    ウォールアンカー

    大阪魂(49件のレビュー)
    448税込493
    1箱(14本)
    当日出荷
    簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
  • ボードファスナー10本入 TRUSCO

    ボードファスナー10本入

    TRUSCO(10件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。
    用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1パック(50本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
  • ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロ

    ビスコン 皿 三価シルバー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プラグのいらないコンクリートビスです。
    仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)(10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    10,980税込12,078
    1箱
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
  • ボードアンカー ユニーズ

    ボードアンカー

    ユニーズ
    1,498税込1,648
    1パック(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
    用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
  • まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1セット(150本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0
  • イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI

    サンコーテクノ
    7,298税込8,028
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードアンカー ユニーズ

    ボードアンカー

    ユニーズ
    8,998税込9,898
    1箱(200本)ほか
    4日以内出荷
    下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
    用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
  • イージーアイアンカー EZI ステンレス サンコーテクノ

    イージーアイアンカー EZI ステンレス

    サンコーテクノ
    16,980税込18,678
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」
    用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト
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
アンカーボルト 【通販モノタロウ】 ねじ・ボルト・釘