絞り込み
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(5)
  • M5(4)
  • M6(2)
  • M8(1)
適合材
  • 中空壁・母材(1)
長さ(mm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
埋め込み深さ(mm)
  • -
  • 20(25)
  • 22(18)
  • 25(31)
  • 30(113)
  • 33(16)
  • 35(99)
  • 38(23)
  • 40(134)
  • 45(80)
  • 50(84)
  • 52(21)
  • 55(32)
  • 60(82)
  • 65(23)
  • 68(20)
  • 70(26)
  • 75(16)
  • 80(38)
  • 90(29)
  • 100(20)
ねじ長さ(mm)
  • 50(1)
50
ブランド
  • 若井産業(4)
  • 大阪魂(1)
若井産業・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)

    若井産業
    25,980税込28,578
    1箱(100本×5パック)
    翌々日出荷
    用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • アリゲーター 箱入 若井産業

    アリゲーター 箱入

    若井産業
    9,698税込10,668
    1箱(200本)
    当日出荷
    用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • イオニスSPコアタマコンクリ-トビス 大阪魂

    イオニスSPコアタマコンクリ-トビス

    大阪魂
    1,943税込2,137
    1個
    9日以内出荷
    呼び4
  • アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)

    若井産業
    15,980税込17,578
    1箱(40本×5パック)
    4日以内出荷
    用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
  • アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本) 若井産業

    アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)

    若井産業
    22,980税込25,278
    1箱(75本×5パック)
    翌々日出荷
    用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト