絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M12(2)
  • M16(1)
  • M20(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(2)
  • (2)
適合材
  • コンクリート(4)
  • 石材(2)
長さ(mm)
  • 105(1)
  • 116(1)
  • 120(1)
外径(Φmm)
  • 12(3)
ドリル径(Φmm)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 13(2)
  • 30(1)
12・12.7・13・30
埋め込み深さ(mm)
  • 105
  • 20(25)
  • 22(18)
  • 25(31)
  • 30(113)
  • 33(16)
  • 35(99)
  • 38(23)
  • 40(134)
  • 45(80)
  • 50(85)
  • 52(21)
  • 55(32)
  • 60(82)
  • 65(22)
  • 68(20)
  • 70(26)
  • 75(16)
  • 80(38)
  • 90(28)
  • 100(20)
ねじ長さ(mm)
  • 35(1)
  • 69(1)
35・69
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
ブランド
  • 泰生工業(2)
  • フィッシャージャパン(2)
  • 大阪魂(2)
泰生工業・フィッシャージャパン・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) 泰生工業

    ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)

    泰生工業
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
    用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    17,980税込19,778
    1セット(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • 3カ-W メタルヒットアンカー 大阪魂

    3カ-W メタルヒットアンカー

    大阪魂
    1,392税込1,531
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    表面処理3価ホワイト
  • エスアールタイト(M16/M20 大阪魂

    エスアールタイト(M16/M20

    大阪魂
    1,796税込1,976
    1個
    翌々日出荷
    エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
    仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    59,980税込65,978
    1セット(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ヒジカタボルト(キャップボルト仕様) 泰生工業

    ヒジカタボルト(キャップボルト仕様)

    泰生工業
    549税込604
    1本ほか
    6日以内出荷
    ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。
    用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト