絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M16(1)
- M20(1)
- M24(2)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- 鉄(4)
適合材
- コンクリート(3)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 110(2)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
- 23.6(1)
- 32(2)
ドリル径(Φmm)
- 12(1)
- 17(1)
- 21.5(1)
- 24(1)
- 33(1)
12・17・21.5・24・33
埋め込み深さ(mm)
- 110
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(135)
- 45(80)
- 50(86)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(23)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(29)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 45(2)
- 50(1)
- 71(1)
45・50・71
表面処理
- 3価ホワイト(3)
3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- 泰生工業(1)
- フィッシャージャパン(1)
大阪魂・サンコーテクノ・泰生工業・フィッシャージャパン
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)
泰生工業¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ボルトを回すだけの簡単施工。 電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。 締付後寸切りボルトへ変更可能。 緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。 ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要) 撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように) 環境にやさしいメッキを採用。用途コンクリート用アンカーボルト。材質スチール適合材コンクリート
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,298~税込¥8,028~1セット(20本)当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など