絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(7)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄(3)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 20(4)
- 25(5)
- 【スリーブ】20(2)
外径(Φmm)
- 4(7)
ドリル径(Φmm)
- 4.3(8)
4.3
埋め込み深さ(mm)
- 16
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(135)
- 45(80)
- 50(86)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(23)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(29)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
25
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(8)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

テクノ オールアンカー Tタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,298税込¥2,5281パック(100本)4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。材質スチール下穴径(Φmm)4.3表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.8頭部径dk(mm)8穿孔深さ(mm)20以上
オールアンカー アルミ
サンコーテクノ¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応