絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- W3/8(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
適合材
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 89(1)
- 91(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
ドリル径(Φmm)
- 18(2)
18
埋め込み深さ(mm)
- 53
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(134)
- 45(80)
- 50(86)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(23)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(28)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
15
表面処理
- 溶融亜鉛メッキ(1)
溶融亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(2)
- サンコーテクノ(1)
大阪魂・サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

イージーアイアンカー
サンコーテクノ¥14,980~税込¥16,478~1箱(30本)当日出荷から4日以内出荷2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません頭部形状六角