絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M10(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(2)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 71(1)
- 73(1)
- 75(1)
外径(Φmm)
- 14.5(2)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 14.5(2)
10・14.5
埋め込み深さ(mm)
- 63
- 20(25)
- 22(18)
- 25(31)
- 30(113)
- 33(16)
- 35(99)
- 38(23)
- 40(135)
- 45(80)
- 50(86)
- 52(21)
- 55(32)
- 60(82)
- 65(23)
- 68(20)
- 70(26)
- 75(16)
- 80(38)
- 90(29)
- 100(20)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
- 31(1)
31
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(1)
3価クロメート・その他
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,798税込¥6,3781箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(50本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥10,080税込¥11,0881個(30個)当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応