絞り込み
ねじの呼び
- M6(20)
- M10(4)
- W1/4(6)
- W3/8(2)
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS304(8)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(6)
- ABS(1)
- 鉄(11)
適合材
- コンクリート(9)
- タイル(2)
- ブロック(5)
- レンガ(2)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 28(2)
- 30(16)
- 38(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 52(1)
- 65(2)
- 78(1)
- 90(3)
- 110(2)
- 120(1)
- 125(1)
外径(Φmm)
- 10.5
- 4(36)
- 5(33)
- 6(59)
- 8(64)
- 9.5(18)
- 10(97)
- 12(149)
- 12.5(13)
- 13(10)
- 14(77)
- 16(53)
- 17.3(42)
- 17.5(24)
- 20(24)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(11)
- 25.4(13)
- 34(12)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 11(20)
- 12(6)
- 13(1)
10・11・12・13
埋め込み深さ(mm)
- 28(3)
- 30(7)
- 33(3)
- 90(1)
28・30・33・90
ねじ長さ(mm)
- 9(2)
- 10(9)
- 12(2)
- 40(2)
- 58(1)
- 71(1)
9・10・12・40・58・71
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(2)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(8)
- 旭化成(6)
- 大阪魂(5)
- ユニカ(4)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- デイコム(2)
- カール(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 日本デコラックス(1)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・旭化成・大阪魂・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・デイコム・カール・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KFC(ケー・エフ・シー)・JEFCOM(ジェフコム)・日本デコラックス・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(10本)ほか当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥349~税込¥384~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(100本)ほか当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(5本)ほか当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(70本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(5本)ほか当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ARケミカルセッター AP ショートタイプ
旭化成(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から3日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(15本)ほか当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(25本)ほか当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,198~税込¥2,418~1パックほか当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(70本)ほか当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)ほか6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥379~税込¥417~1本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
プラグボルト
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681箱(18個)ほか翌々日出荷スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール
レジンアンカーFEB RM2 打撃式
フィッシャージャパン¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)ほか当日出荷ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
ルーティカットアンカー CAタイプ 28CA
ユニカ¥13,980税込¥15,3781セット(200個)翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。 施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番748-9706材質スチール全長(mm)30質量(g)18ねじ径W1/4ねじ長さ(mm)10外径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30
ベストカットアンカー(鉄/生地)(小箱)
デイコム¥9,498税込¥10,4481箱(15個)9日以内出荷材質鉄全長(mm)30ねじ長さ(mm)10ドリル径(Φmm)11呼びW1/4外径(Φmm)10.5表面処理生地