絞り込み
材質
- 樹脂(3)
長さ(mm)
- 90(2)
- 95(1)
外径(Φmm)
- 10.8
- 4(36)
- 5(33)
- 6(59)
- 8(64)
- 9.5(18)
- 10(97)
- 10.5(34)
- 12(148)
- 12.5(13)
- 13(10)
- 14(77)
- 16(53)
- 17.3(42)
- 17.5(24)
- 20(24)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(11)
- 25.4(13)
- 34(12)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 12(2)
ブランド
- ユニカ(2)
- 前田工繊(1)
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥219税込¥2411本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ボルトメイトTG 標準
前田工繊¥5,298税込¥5,8281セット(20本)4日以内出荷ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品