絞り込み
ねじの呼び
- W1/2(2)
材質
- 樹脂(3)
- 鉄すべて(1)
- S45C(1)
長さ(mm)
- 52(1)
- 120(2)
- 125(1)
外径(Φmm)
- 16.8
- 4(36)
- 5(33)
- 6(59)
- 8(64)
- 9.5(18)
- 10(97)
- 10.5(34)
- 12(148)
- 12.5(13)
- 13(10)
- 14(75)
- 16(53)
- 17.3(43)
- 17.5(24)
- 20(25)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(11)
- 25.4(13)
- 34(12)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 18(3)
- 19(1)
埋め込み深さ(mm)
- 52(2)
52
ねじ長さ(mm)
- 20(2)
20
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- ユニカ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 前田工繊(1)
- ANCHOR BIRDS(1)
ユニカ・HiKOKI(ハイコーキ)・前田工繊・ANCHOR BIRDS
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

レジンA SEタイプ(密封カプセル式)
ユニカ¥599税込¥6591本当日出荷耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様回転・打撃型材質主剤:ビニルエステル樹脂
レジンA HC-Uタイプ(打込み型)
ユニカ(2件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事仕様打込み型材質主剤:ビニルエステル樹脂
ボルトメイトTG 標準
前田工繊¥9,998税込¥10,9981セット(20本)4日以内出荷ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
トルク式アンカー
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,480税込¥26,9281箱(25個)翌々日出荷ハンマー不要で安全施工!。内部コーンをインパクトドライバーで締付ることにより引張強度を確保します。コーン挿入量を検尺することで設置完了を管理可能です。施工時間の短縮、熟練度によらない安定した施工、使用後のアンカー撤去を実現。引張強度 25.8KN。再使用可能(付属のコーションシートに記載の通り、再使用前にはアンカーのチェックが必要です)。日本製用途仮設足場取り付け、設備取り付けなど。その他【設置工具】インパクトドライバ AC100V/充電式14.4V以上を推奨、六角ビット (対辺6mm)、トルクレンチ等ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.8埋め込み深さ(mm)52
アンカーバード
ANCHOR BIRDS¥33,980税込¥37,3781箱(25個)3日以内出荷撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。用途各種改修工事や点検用足場に。下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)20表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)52最大引張荷重(kN)25.82施工トルク(N・m)(標準)30