絞り込み
ねじの呼び
  • M4(4)
材質
  • (3)
適合材
  • 中空壁・母材(2)
長さ(mm)
  • 20(1)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(2)
  • 45(2)
  • 54(1)
  • 59(1)
  • 【スリーブ】20(1)
  • 【スリーブ】32(1)
外径(Φmm)
  • 6.7
  • 4(36)
  • 5(34)
  • 6(60)
  • 8(64)
  • 9.5(18)
  • 10(97)
  • 10.5(34)
  • 12(147)
  • 12.5(13)
  • 13(10)
  • 14(75)
  • 16(53)
  • 17.3(43)
  • 17.5(24)
  • 20(25)
  • 21.5(21)
  • 21.7(31)
  • 24(11)
  • 25.4(13)
  • 34(12)
ドリル径(Φmm)
  • 9(4)
9
ねじ長さ(mm)
  • 25(1)
  • 36(1)
  • 39(2)
  • 42(3)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 52(2)
  • 60(1)
  • 65(1)
25・36・39・42・45・50・52・60・65
表面処理
  • 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート) サンコーテクノ

    ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(25本)ほか
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。ねじの呼びM4外径(mm)6.7ねじ長さ(mm)36下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~10トラスコ品番252-6361質量(g)255質量(g/本)11適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
  • まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1セット(140本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト