絞り込み
ねじの呼び
- M4(10)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄すべて(9)
- SPCC(3)
適合材
- 中空壁・母材(2)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 21(3)
- 23(1)
- 32(5)
- 33(1)
- 35(1)
- 36.5(1)
- 38(4)
- 39(1)
- 45(3)
- 46(1)
- 54(1)
- 60(1)
外径(Φmm)
- 6.8
- 4(36)
- 5(33)
- 6(59)
- 8(64)
- 9.5(18)
- 10(97)
- 10.5(34)
- 12(148)
- 12.5(13)
- 13(10)
- 14(77)
- 16(53)
- 17.3(42)
- 17.5(24)
- 20(24)
- 21.5(21)
- 21.7(31)
- 24(11)
- 25.4(13)
- 34(12)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 9(11)
9
ねじ長さ(mm)
- 22(2)
- 28(1)
- 32(1)
- 36(5)
- 39(2)
- 41(1)
- 42(3)
- 43.5(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 49(2)
- 54(1)
- 61(1)
- 67(1)
22・28・32・36・39・41・42・43.5・45・47・49・54・61・67
表面処理
- 3価クロメート(4)
3価クロメート
ブランド
- TRUSCO(4)
- サンコーテクノ(2)
- ユニカ(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 大阪魂(1)
TRUSCO・サンコーテクノ・ユニカ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(12本)ほか当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
ボードファスナー8本入
TRUSCO(8件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)32適合板厚(mm)3~10ねじ径dM4最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ボードファスナーB-412BT
TRUSCO(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。トラスコ品番328-9966下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)39適合板厚(mm)5~13ねじの呼びM4外径(mm)6.8
ボードロック クリアパック
ユニカ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
ボードロック クリアパック
ユニカ¥1,398税込¥1,5381セット(40本)当日出荷壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5質量(g)337下穴径(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)43.5適合板厚(mm)9~13ねじの呼びM4外径(mm)6.82018年トラスコ掲載ページ2 0548
ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9ねじ径dM4
ボードファスナー12本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(12本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7364材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)71外径D(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)21適合板厚(mm)2~5ねじ径dM4最大引張荷重kN(kgf)0.52(53.0)
ボードプラグ フックタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581箱(50本)当日出荷新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8