絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8(1)
材質
  • (1)
長さ(mm)
  • 70(1)
外径(Φmm)
  • 9.8
  • 4(36)
  • 5(34)
  • 6(59)
  • 8(64)
  • 9.5(18)
  • 10(97)
  • 10.5(34)
  • 12(148)
  • 12.5(13)
  • 13(10)
  • 14(75)
  • 16(53)
  • 17.3(43)
  • 17.5(24)
  • 20(25)
  • 21.5(21)
  • 21.7(31)
  • 24(11)
  • 25.4(13)
  • 34(12)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 60(1)
60
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
30
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
KFC(ケー・エフ・シー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ウェッジアンカーKPタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    6,698税込7,368
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
    用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト