絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(202)
- M5(128)
- M6(268)
- M8(305)
- M10(351)
- M12(296)
- M16(201)
- M20(116)
- M22(43)
- M24(40)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(202)
- W1/2(113)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(114)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 樹脂すべて(1)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 鉄(2)
適合材
- ALC(1)
長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 56(1)
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
15
表面処理
- ドブメッキ(1)
ドブメッキ
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 大阪ファスニング(1)
- 大阪魂(3)
- 若井産業(1)
JEFCOM(ジェフコム)・大阪ファスニング・大阪魂・若井産業
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

めネジアンカー トリオン
大阪ファスニング(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(30本)当日出荷ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事全長(mm)56材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキねじ径3/8ねじ長さ(mm)15最大締付トルク(N・m)39.2最大外径(mm)12.5引抜強度(kg)(最大)210
ALC雌ネジアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(9本)ほか当日出荷ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など適合材ALCねじの呼び3/8最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
ドブユニコンアンカー(3/8ショート
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷寸法L(mm)30ねじ径M10寸法D(mm)12表面処理ドブ寸法l(mm)12ねじの呼び3/8埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5