絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8
  • 4mm(14)
  • 5mm(15)
  • M3(29)
  • M4(202)
  • M5(128)
  • M6(266)
  • M8(307)
  • M10(348)
  • M12(294)
  • M16(197)
  • M20(115)
  • M22(40)
  • M24(38)
  • W1/4(17)
  • W5/16(40)
  • W3/8(201)
  • W1/2(112)
  • W5/8(28)
  • W3/4(13)
  • その他(115)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (2)
適合材
  • ALC(1)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 56(1)
ドリル径(Φmm)
  • 14(1)
ねじ長さ(mm)
  • 15(1)
15
表面処理
  • ドブメッキ(1)
ドブメッキ
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • 若井産業(1)
  • 大阪ファスニング(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
大阪魂・若井産業・大阪ファスニング・JEFCOM(ジェフコム)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカナット 3分 若井産業

    メカナット 3分

    若井産業(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
    用途中空板用材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65ねじの呼び3/8
  • めネジアンカー トリオン 大阪ファスニング

    めネジアンカー トリオン

    大阪ファスニング(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(30本)
    当日出荷
    ALC用雌ネジアンカー、下穴不要。 トリオ(3本)の足がALC版に確実に食い込みます。 クサビはスムースに開足し、足折れしない材質を使用しています。 効果が充分満たされたちょっといきな設計フォーム(形)です。 ご利用になれば、強度性、スマートさが充分満足していただける製品です。
    用途配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板・内装工事全長(mm)56材質/仕上鉄製/酸価クロメートメッキねじ径3/8ねじ長さ(mm)15最大締付トルク(N・m)39.2最大外径(mm)12.5引抜強度(kg)(最大)210
  • ALC雌ネジアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALC雌ネジアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(9本)ほか
    当日出荷
    ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
    用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など適合材ALCねじの呼び3/8最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
  • SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR 大阪魂

    SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR

    大阪魂
    1,014税込1,115
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ドブユニコンアンカー(3/8ショート 大阪魂

    ドブユニコンアンカー(3/8ショート

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    当日出荷
    寸法L(mm)30ねじ径M10寸法D(mm)12表面処理ドブ寸法l(mm)12ねじの呼び3/8埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)12.5
  • SUSウチネジアンカー(HKD-ST 大阪魂

    SUSウチネジアンカー(HKD-ST

    大阪魂
    960税込1,056
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び3/8

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト