絞り込み
ねじの呼び
- 4mm
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(202)
- M5(128)
- M6(266)
- M8(306)
- M10(348)
- M12(294)
- M16(198)
- M20(115)
- M22(40)
- M24(38)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(201)
- W1/2(112)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(115)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- SUS410(2)
- 鉄(4)
適合材
- コンクリート(3)
- ブロック(3)
- 木材(3)
長さ(mm)
- 20(5)
- 25(10)
- 32(4)
- 35(1)
- 50(1)
- 【スリーブ】20(3)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 4(8)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(3)
- 3.5(2)
- 4.3(8)
3.4・3.5・4.3
埋め込み深さ(mm)
- 16(7)
- 22(3)
- 30(2)
16・22・30
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 25(2)
- その他(1)
20・25・その他
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(11)
- ユニカ(2)
- BEAVER(ビーバー)(1)
サンコーテクノ・ユニカ・BEAVER(ビーバー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。材質ステンレス(SUS410)下穴径(Φmm)3.4適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)4
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
オールアンカー(パック品)
サンコーテクノ¥409~税込¥450~1箱(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷取り外し不要箇所への施工に最適なねじなしアンカー。 器材の上から取り付け可能。 芯棒を打ち込むだけの簡単施工。用途ブラインド取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ミニパック ノンプラビス・ステン
ユニカ(1件のレビュー)¥309税込¥3401パック(15本)ほか当日出荷材質ステンレス下穴径(Φmm)3.5深さ(mm)(埋込)20最大荷重(kN)(引張)1.3呼径d(mm)4
オールアンカー アルミ
サンコーテクノ¥9,298税込¥10,2281箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質アルミ製外径D(Φmm)4ドリル径(Φmm)4.3全長L(mm)20埋め込み深さ(mm)16最大引張荷重(kN)0.7取付け物厚(mm)4頭部径dk(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応