絞り込み
ねじの呼び
- 6mm
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(202)
- M5(128)
- M6(266)
- M8(307)
- M10(348)
- M12(294)
- M16(197)
- M20(115)
- M22(40)
- M24(38)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(201)
- W1/2(112)
- W5/8(28)
- W3/4(13)
- その他(115)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 30(5)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(4)
- 70(3)
- 80(1)
外径(Φmm)
- 6(6)
ドリル径(Φmm)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 6.4(6)
埋め込み深さ(mm)
- 24(6)
- 30(1)
- 40(1)
24・30・40
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(3)
- 70(2)
- 80(1)
30・35・40・45・50・60・70・80
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- ラスパート(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ラスパート
ブランド
- サンコーテクノ(7)
- ユニカ(1)
- 若井産業(1)
サンコーテクノ・ユニカ・若井産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ステンレス ヒットビス サラ
若井産業¥2,798税込¥3,0781パック(60本)3日以内出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10