絞り込み
ねじの呼び
- W5/8
- 4mm(14)
- 5mm(15)
- M3(29)
- M4(201)
- M5(128)
- M6(266)
- M8(303)
- M10(346)
- M12(292)
- M16(198)
- M20(114)
- M22(40)
- M24(38)
- W1/4(17)
- W5/16(40)
- W3/8(199)
- W1/2(111)
- W3/4(13)
- その他(114)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 樹脂(2)
- 鉄(12)
適合材
- コンクリート(5)
長さ(mm)
- 60(14)
- 100(2)
- 125(2)
- 130(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 200(1)
外径(Φmm)
- 15(1)
- 15.5(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(2)
- 20.0(1)
- 21.4(1)
- 21.5(10)
- 21.7(1)
ドリル径(Φmm)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20.5(2)
- 22(10)
- 22.5(1)
17・18・19・20.5・22・22.5
埋め込み深さ(mm)
- 60(11)
- 62(1)
- 68(2)
- 72(1)
60・62・68・72
ねじ長さ(mm)
- 24(4)
- 25(7)
- 40(1)
- 100(1)
- 125(1)
24・25・40・100・125
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ
ブランド
- サンコーテクノ(9)
- 大阪魂(9)
- ユニカ(4)
- 旭化成(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- TRUSCO(1)
- サンコー[日用品](1)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・旭化成・KFC(ケー・エフ・シー)・TRUSCO・サンコー[日用品]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781箱(25本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(25個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(30本)当日出荷から9日以内出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(25本)当日出荷から4日以内出荷コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。材質ステンレスSUS304
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
3カ-W ベストアンカー(5/8)
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷全長(mm)100ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)17外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)60ねじの呼びW5/8穿孔深さ(mm)70![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥26,980税込¥29,6781セット(25個)4日以内出荷トラスコ品番558-8138材質ステンレスねじの呼びW5/8RoHS指令(10物質対応)対応
























![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)