絞り込み
ねじの呼び
- M5(6)
- M6(23)
- M10(11)
- M12(7)
- W1/4(5)
- W3/8(2)
材質
- ステンレスすべて(22)
- SUS304(15)
- SUS310S(1)
- SUS410(4)
- SUSXM7(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(2)
- 樹脂すべて(1)
- ABS(1)
- 鉄すべて(22)
- SPCC(1)
- 炭素鋼(3)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(7)
- タイル(1)
- ブロック(4)
- レンガ(3)
- 中空壁・母材(3)
- 合板(1)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 28(2)
- 30(14)
- 37(2)
- 38(1)
- 40(3)
- 42(1)
- 50(8)
- 52(3)
- 60(2)
- 65(3)
- 70(13)
- 80(1)
- 90(7)
- 100(5)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 9(2)
- 10(6)
- 10.5(20)
- 11(1)
ドリル径(Φmm)
- 11
- 3.4~3.5(36)
- 4.3(41)
- 5(41)
- 6(73)
- 6.4(55)
- 7.5(36)
- 8(68)
- 8.5(82)
- 9(49)
- 10(77)
- 10.5(94)
- 12(61)
- 12.5(114)
- 12.7(53)
- 14.5(90)
- 16.5(32)
- 17(49)
- 18(95)
- 22(41)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 28(3)
- 30(5)
- 33(7)
- 40(1)
- 50(6)
28・30・33・40・50
ねじ長さ(mm)
- 9(2)
- 10(7)
- 12(2)
- 20(1)
- 25(6)
- 26(7)
- 30(3)
- 40(5)
- 46(7)
- 48(1)
- 55(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 66(4)
- 71(1)
- 74(1)
- 76(6)
9・10・12・20・25・26・30・40・46・48・55・58・60・66・71・74・76
表面処理
- 3価クロメート(6)
- 3価ホワイト(5)
- クロメート(2)
- 生地/未処理(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(14)
- サンコーテクノ(7)
- ユニカ(6)
- 日本パワーファスニング(6)
- エイ・ワイ・ファスナー(5)
- TRUSCO(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- Rapid(ラピッド)(2)
- デイコム(2)
- ネグロス電工(1)
- HIT(ヒット)(1)
- 旭化学工業(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・日本パワーファスニング・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・Rapid(ラピッド)・デイコム・ネグロス電工・HIT(ヒット)・旭化学工業・KFC(ケー・エフ・シー)・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(50本)当日出荷ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
AXプラグ
旭化学工業(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(50本)当日出荷錆びないアンカー。 メタルアンカー以上の引抜強度。 仮止め不要の簡単施工。施工完了後でもアンカー本体の取外しができる。 ステンレスボルトを使用すれば、半永久的に取付け器材を保持します。 締め付け時に、ナット部が落ちず、空転、共廻りしないので、電動ドライバーでも、一気に締め付けができます。 錆びない。電蝕がおきない。微振動に強い。軽い。施工が速くて、確実。引抜強度が優れている。熱に強いと、良いことづくめのプラグです。用途コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc使用温度範囲(℃)-100~138適合材コンクリート・コンクリートブロック・ALC板・レンガ・人造石・石etc
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(200本)当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(200個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥869~税込¥956~1箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
ボードファスナー6本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11外径D(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0全長L(mm)52適合板厚(mm)7~14ねじ径dM5最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(50個)当日出荷から3日以内出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(40本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
JPF ステンレスタップスター M12×70L(8本入り)
日本パワーファスニング¥5,298税込¥5,8281パック(8本)当日出荷インパクトドライバーで簡単に施工できます。仕様パック入適合床材:コンクリートトラスコ品番261-5538材質ステンレス(SUS410)厚さ(mm)取付物厚さ:1~7全長(mm)70質量(g)554下穴径(Φmm)11深さ(mm)埋込深さ:50ねじ長さL(mm)25ねじの呼びM12最大荷重(kN)引張最大荷重:18
C型フックセット
Rapid(ラピッド)¥1,298税込¥1,4281箱(12本)当日出荷アングルフック4個、ラウンドフック4個、リングフック4個がセットになっています。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本トラスコ品番663-8468セット内容アングルフック×4個、ラウンドフック×4個、リングフック×4個材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール全長(mm)37下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)L型62、O型76、C型76適合板厚(mm)6~16頭部径(Φmm)16最大引張荷重(kN)0.15ねじの呼びM5
JPF 鉄 タップスターバケツキット
日本パワーファスニング¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷バケツは、工具入れや腰掛け用としても使えます。 コンクリートドリルが1本付いているため、コンクリートドリルを買う必要はありません。 インパクトドライバーで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。用途コンクリート床材へのラック・書庫・棚など取付用に。コンクリート面への電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(200本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)