絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M12(5)
  • M16(1)
  • M20(2)
  • W3/8(1)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂(1)
  • (9)
適合材
  • ALC(2)
  • コンクリート(7)
  • タイル(2)
  • ブロック(2)
  • レンガ(2)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(4)
  • 金属(1)
長さ(mm)
  • 65(1)
  • 92(1)
  • 95(1)
  • 142(1)
  • 172(1)
  • 187(1)
  • 202(1)
  • 217(1)
  • 237(1)
  • 240(1)
  • 277(1)
  • 303(1)
  • 【スリーブ】42(1)
外径(Φmm)
  • 18(2)
  • 19.2(4)
ドリル径(Φmm)
  • 20
  • 3.4~3.5(53)
  • 4.3(42)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(49)
  • 6(88)
  • 6.4(55)
  • 8(77)
  • 8.5(83)
  • 9(52)
  • 10(82)
  • 10.5(94)
  • 11(54)
  • 12(67)
  • 12.5(121)
  • 12.7(57)
  • 14(36)
  • 14.5(91)
  • 17(49)
  • 18(96)
  • 22(41)
埋め込み深さ(mm)
  • 42(2)
  • 120(1)
  • 155(1)
  • 165(1)
  • 185(1)
  • 195(1)
  • 215(1)
  • 255(1)
  • 285(1)
42・120・155・165・185・195・215・255・285
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 60(2)
  • 84(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 113(1)
  • 150(1)
23・25・28・50・54・60・84・90・100・113・150
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • クロメート(1)
3価クロメート・クロメート
ブランド
  • サンコーテクノ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • フィッシャージャパン(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 大阪魂(1)
サンコーテクノ・JEFCOM(ジェフコム)・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石RoHS指令(10物質対応)対応
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26
  • AYプラグボルト ASタイプ(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    AYプラグボルト ASタイプ(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナットに勾配を付けて有り、ボルトを締めれば外筒が奥から開き絶対抜けません。外筒内側がテーパーになっていますので、外筒全体がコンクリートに固着します。材質が均一で、製品精度は優秀です。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。表面処理三価クロメート適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(スリーブ)高純度亜鉛ダイキャスト材質(ナット)亜鉛ダイキャスト
  • キングカップトグル JEFCOM(ジェフコム)

    キングカップトグル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
    用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
    用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
  • 無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト KFC(ケー・エフ・シー)

    無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト

    KFC(ケー・エフ・シー)
    6,998税込7,698
    1セット(10本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
    用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
  • SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂

    SUSAYプラグボルト(AS

    大阪魂
    1,332税込1,465
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
  • パットアンカー(ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
  • オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(鉄)(小箱)

    サンコーテクノ
    4,798税込5,278
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
  • オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    オールプラグボルト ASタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • イーグルアンカーEGタイプ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ

    サンコーテクノ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
    用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
  • 打ち込み式金属アンカー EA2 フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー EA2

    フィッシャージャパン
    5,398税込5,938
    1セット(20本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途が広い、内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。ハンマーと専用打設工具(EHS プラスセッティングツール)の組み合わせにより、アンカー打設・拡張後、本体襟部に刻印され施工完了が容易に確認可能です。
    用途コンクリート、石材用。2018年トラスコ掲載ページ2 0501
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    7,398税込8,138
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト
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
アンカーボルト ドリル径(Φmm):20 【通販モノタロウ】 ねじ・ボルト・釘