絞り込み
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • フィッシャー(2)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • エヌパット(2)
  • 旭化成(1)
  • ユニカ(1)
ねじの呼び
  • M20(4)
適合材
  • コンクリート(7)
  • 石材(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂(3)
  • (2)
長さ(mm)
  • 125(2)
  • 170(3)
  • 180(2)
  • 190(1)
  • 192(1)
  • 199(1)
  • 200(2)
  • 222(1)
  • 229(1)
  • 245(1)
  • 280(1)
  • 300(1)
ドリル径(Φmm)
  • 28
  • 3.4~3.5(57)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(47)
  • 6(89)
  • 6.4(49)
  • 7.5(35)
  • 8(72)
  • 8.5(73)
  • 9(48)
  • 10(73)
  • 10.5(78)
  • 11(44)
  • 12(56)
  • 12.5(93)
  • 12.7(50)
  • 14(34)
  • 14.5(60)
  • 17(40)
  • 18(64)
外径(Φmm)
  • 23(1)
  • 24(6)
  • 25(1)
  • 27.2(3)
23・24・25・27.2
埋め込み深さ(mm)
  • 88(3)
  • 125(1)
  • 185(1)
  • 215(1)
88・125・185・215
ねじ長さ(mm)
  • 24(2)
  • 170(3)
  • 200(2)
24・170・200
表面処理
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
6価クロメート・クロメート・溶融亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(30本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)エイ・ワイ・ファスナー
2,898税込3,188
1本
当日出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
ケミカルインサート(スチール) エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)エイ・ワイ・ファスナー
979税込1,077
1本
当日出荷から7日以内出荷
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質/仕上スチール/三価ユニクロ
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
89,900税込98,890
1箱(30本)
当日出荷から9日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
レジンA SEタイプ(密封カプセル式) ユニカレジンA SEタイプ(密封カプセル式)ユニカ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
耐震性に優れた接着系アンカーです。 湿潤状態の母材への施工にも適応しています。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様回転・打撃型
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(30本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
24,980税込27,478
1セット(4本)
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト KFC(ケー・エフ・シー)無機系セメントモルタルアンカー Q-タイトKFC(ケー・エフ・シー)
8,698税込9,568
1セット(10本)
翌日出荷から4日以内出荷
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)8d仕様 エヌパットパーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)8d仕様エヌパット
2,798税込3,078
1ケース(5本)ほか
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
パーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー) エヌパットパーフィクス レジンカプセル(有機系カプセル型接着系アンカー)エヌパット
2,998税込3,298
1ケース(5本)ほか
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャーレジンアンカーFEB RM2 打撃式フィッシャー
3,998税込4,398
1セット(5本)
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型) サンコーテクノ旭化成ケミカルAPタイプ(回転・打撃型)サンコーテクノ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト