絞り込み
ブランド
  • 旭化成(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • サンコー(1)
材質
  • 樹脂(2)
長さ(mm)
  • 300(2)
  • 360(1)
ドリル径(Φmm)
  • 30
  • 3.4~3.5(57)
  • 4.3(38)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(47)
  • 6(89)
  • 6.4(49)
  • 7.5(35)
  • 8(72)
  • 8.5(73)
  • 9(48)
  • 10(73)
  • 10.5(78)
  • 11(44)
  • 12(56)
  • 12.5(93)
  • 12.7(50)
  • 14(34)
  • 14.5(60)
  • 17(40)
  • 18(64)
外径(Φmm)
  • 26(3)
26
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
特価
本日2月3日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPアンカー(小箱) 旭化成HPアンカー(小箱)旭化成(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(5個)
当日出荷から5日以内出荷
接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型) サンコー接着系アンカーARケミカルセッター HPアンカー (回転・打撃型)サンコー
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。粒状硬化剤をカプセル全体に分散させたことで、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。高性能樹脂「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。非スチレンモノマーの採用により、いやな臭いが少なく施工できます。
用途耐震補強工事。ダム工事などに。コンクリート用。耐震補強(鉄骨ブレース取付け)、増改築用差筋など材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂全長(mm)300ドリル径(Φmm)30.0、30.0、(異形棒鋼:32.0)外径(Φmm)26トラスコ品番133-1400質量(g)231.5容量(cm3)120使用ボルトM24、W1、(異形棒鋼:D25)長期許容引張荷重(kN[kgf])93.1短期許容引張荷重(kN[kgf])139.6最大引張荷重(kN)330穿孔深さ(mm)300
無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト KFC(ケー・エフ・シー)無機系セメントモルタルアンカー Q-タイトKFC(ケー・エフ・シー)
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌日出荷から4日以内出荷
不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト