絞り込み
ねじの呼び
  • M10(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • ナイロン(1)
  • 塩ビ(PVC)(3)
  • (1)
適合材
  • ALC(3)
  • その他(1)
  • コンクリート(6)
  • タイル(3)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 50(1)
  • 70(1)
  • 77(1)
外径(Φmm)
  • 7.5(2)
  • 10(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7
  • 3.4~3.5(53)
  • 4.3(42)
  • 4.3~4.5(42)
  • 5(49)
  • 6(87)
  • 6.4(55)
  • 8(77)
  • 8.5(83)
  • 9(52)
  • 10(82)
  • 10.5(94)
  • 11(54)
  • 12(67)
  • 12.5(119)
  • 12.7(57)
  • 14(36)
  • 14.5(91)
  • 17(49)
  • 18(95)
  • 22(41)
埋め込み深さ(mm)
  • 70(1)
70
ねじ長さ(mm)
  • 60(2)
60
ブランド
  • エスコ(3)
  • カール(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 大阪魂(1)
エスコ・カール・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TRUSCO・SK(新潟精機)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(110本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • エビプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(160本)ほか
    当日出荷
    独自の供回り防止設計で、取付器材をガッチリ固定
    用途コンクリート・ALCへの器材取付に 各種電気工事・空調配管工事・内装工事等での器材取付に
  • アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂

    アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)

    大阪魂(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質SUS410長さ(mm)70
  • PCプラグ(パック品) カール

    PCプラグ(パック品)

    カール(12件のレビュー)
    299税込329
    1パック(20本)ほか
    当日出荷
  • アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCO

    アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1パック(4本)
    当日出荷
    アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
    用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
  • カールPCプラグ WAKI(和気産業)

    カールPCプラグ

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    109税込120
    1袋(7個)ほか
    当日出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製。 軟質のプラスチックで出来ていますので割れることがありません。
    用途軽量物用コンクリートプラグ適合材コンクリート
  • ゼットプラグ(カップ入り) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ゼットプラグ(カップ入り)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1箱(110本)
    当日出荷
    安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!
    用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
  • コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)

    コンクリート用プラグセット

    SK(新潟精機)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
    用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
  • スタープラグ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタープラグ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    全長(mm)25適合材コンクリート、ALC
  • 7x38mm スクリュープラグ(120個) エスコ

    7x38mm スクリュープラグ(120個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(120個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×38入数120
  • 7x32mm スクリュープラグ(140個) エスコ

    7x32mm スクリュープラグ(140個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(140個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×32入数140
  • 7x25mm スクリュープラグ(160個) エスコ

    7x25mm スクリュープラグ(160個)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1パック(160個)
    翌日出荷
    材質塩化ビニール下穴径(Φmm)ドリル径:7適合ねじ(mm)4.5~5.1プラグ(mm)Φ7×25入数160

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト