絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(2)
- M12(1)
- M16(1)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- 鉄(3)
適合材
- コンクリート(3)
- 石材(2)
長さ(mm)
- 105
- 25(187)
- 30(137)
- 32(93)
- 35(140)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(147)
- 50(235)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(50)
- 80(157)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(108)
- 130(44)
- 150(93)
- 160(51)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 14(2)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 14.5(1)
10・12・14.5
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 95(1)
- 105(1)
- 150(1)
50・60・95・105・150
ねじ長さ(mm)
- 6(1)
- 20(1)
- 63(1)
- 105(1)
6・20・63・105
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
- サンコーテクノ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

あしばジョイントアンカー
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(20本)当日出荷から4日以内出荷インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥41,980税込¥46,1781箱(30本)当日出荷から翌々日出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥39,980~税込¥43,978~1セット(50本)ほか当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥7,198~税込¥7,918~1セット(25本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など