絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M12(1)
  • M16(1)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • (3)
適合材
  • コンクリート(3)
  • 石材(2)
長さ(mm)
  • 105
  • 25(187)
  • 30(137)
  • 32(94)
  • 35(140)
  • 38(59)
  • 40(163)
  • 45(148)
  • 50(236)
  • 60(220)
  • 65(71)
  • 70(162)
  • 75(50)
  • 80(157)
  • 90(124)
  • 100(153)
  • 120(108)
  • 130(44)
  • 150(94)
  • 160(51)
  • 200(45)
外径(Φmm)
  • 14(2)
ドリル径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14.5(1)
10・12・14.5
埋め込み深さ(mm)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 95(1)
  • 105(1)
  • 150(1)
50・60・95・105・150
ねじ長さ(mm)
  • 6(1)
  • 20(1)
  • 63(1)
  • 105(1)
6・20・63・105
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • あしばジョイントアンカー サンコーテクノ

    あしばジョイントアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
    用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂

    ケミカル寸切(ステンレス)

    大阪魂(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス
  • セーフティアンカー SKBタイプステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    セーフティアンカー SKBタイプステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    41,980税込46,178
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
  • ボルトアンカー FH2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FH2

    フィッシャージャパン
    19,980税込21,978
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
  • ボルトアンカー FAZ2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FAZ2

    フィッシャージャパン
    6,398税込7,038
    1セット(20本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト