絞り込み
ねじの呼び
- M2(3)
- M2.6(3)
- M3(10)
- M4(12)
- M4.5(1)
- M5(9)
- M6(10)
- M8(2)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(8)
- A2(3)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(3)
- 炭素鋼(1)
長さ(mm)
- 12
- 25(188)
- 30(137)
- 32(93)
- 35(140)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(147)
- 50(235)
- 60(220)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(45)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(1)
ねじ長さ(mm)
- 12(4)
- 55(1)
表面処理
- ブロンズ(2)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
ブロンズ・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(14)
- サイマコーポレーション(3)
大阪魂・サイマコーポレーション
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
キャビティスタットMSCA10
大阪魂¥667税込¥7341セット(5個)翌々日出荷両端が同形状なので方向性がなく、どちらからでも埋込めます。 パーツフィーダーやマガジンを使用して埋込む場合に最適です。 従来品より固着力が強く、しかも肉厚が薄いボスに埋込めます。外径(Φmm)10めねじ径MM5
3カ-ユニ(+)シングルカバーテック
大阪魂¥2,240税込¥2,4641袋(150個)4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)ほか3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応