絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
材質
- 鉄(1)
適合材
- ALC(1)
長さ(mm)
- 14
- 25(170)
- 30(133)
- 32(79)
- 35(124)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(129)
- 50(230)
- 60(204)
- 65(67)
- 70(151)
- 75(43)
- 80(157)
- 90(116)
- 100(148)
- 120(104)
- 130(44)
- 150(91)
- 160(51)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 16(1)
ドリル径(Φmm)
- 15(1)
15
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
14
表面処理
- 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。材質鉄ドリル径(Φmm)15表面処理生地