絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M16(1)
- M20(1)
材質
- 鉄(3)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 142
- 25(188)
- 30(139)
- 32(93)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(149)
- 50(235)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(45)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 23.6(1)
ドリル径(Φmm)
- 17(1)
- 20(1)
- 24(1)
17・20・24
埋め込み深さ(mm)
- 120(1)
120
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 50(1)
20・50
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥12,980税込¥14,2781セット(10本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(25本)当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル