絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
適合材
- 合板(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 19
- 25(188)
- 30(137)
- 32(93)
- 35(140)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(147)
- 50(235)
- 60(220)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(124)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(45)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(1)
ドリル径(Φmm)
- 9(1)
9
ブランド
- エスコ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ダンドリビス(1)
エスコ・WAKI(和気産業)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・ダンドリビス
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

石こうボード壁用強力アンカー かべピタミニ(11個入)ブリスターパック
ダンドリビス¥499税込¥5491パック(11個)当日出荷石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番424-3462セット内容かべピタミニ×11個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)19頭部径(Φmm)11使用ビス径(mm)2~3
ボードアンカー用フィキシングツール
エスコ¥6,610税込¥7,2711個翌日出荷少ない力で作業ができます。角度がついていないため、届きにくい箇所に適しています。長さ(mm)引き:19全長(mm)207質量(g)520最大加工能力(Φmm)8ねじサイズ適合:M4~M8