絞り込み
ブランド
  • 若井産業(3)
  • エスコ(1)
  • マーベル(1)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
適合材
  • 石膏ボード(2)
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(5)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • (3)
長さ(mm)
  • 26
  • 25(180)
  • 30(118)
  • 32(94)
  • 35(131)
  • 38(60)
  • 40(157)
  • 45(134)
  • 50(219)
  • 60(204)
  • 65(60)
  • 70(141)
  • 75(46)
  • 80(145)
  • 90(117)
  • 100(131)
  • 120(99)
  • 130(44)
  • 150(79)
  • 160(48)
  • 190(41)
ドリル径(Φmm)
  • 12.5(1)
12.5
表面処理
  • カラー(1)
カラー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かべロックDX 若井産業かべロックDX若井産業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
かべロック  DX 若井産業かべロック DX若井産業(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(200本)
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4全長(mm)26付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25トラスコ品番356-8814材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ適合材石膏ボード表面仕上げホワイトメッキ
グリッパZ マーベルグリッパZマーベル
1,598税込1,758
1箱(25本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ニューボードアンカー ワレメコクサイ[ねじ・ボルト・釘]
3,500税込3,850
1パック(21本)ほか
当日出荷
亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)26頭部径(Φmm)13引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)適合ビス頭径(mm)4
かべロック スケルトン 若井産業かべロック スケルトン若井産業
4,998税込5,498
1パック(100本)
当日出荷
12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
ボードアンカー(亜鉛製/25個) エスコボードアンカー(亜鉛製/25個)エスコ
1,650税込1,815
1パック(25個)
翌日出荷
仕様適合ねじ長:取付長+20mm以上材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)26下穴径(Φmm)下穴錐一体型:12.5適合ねじ(mm)3.0~4.0頭部径(Φmm)12.5入数25本入り

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト