絞り込み
ブランド
  • 若井産業(3)
  • スターエム(1)
  • マーベル(1)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(1)
適合材
  • コンクリート(4)
  • ブロック(4)
  • モルタル(3)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS410(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ABS(1)
  • 鉄すべて(2)
  • 炭素鋼(1)
長さ(mm)
  • 28
  • 25(165)
  • 30(100)
  • 32(94)
  • 35(122)
  • 38(60)
  • 40(138)
  • 45(122)
  • 50(198)
  • 60(186)
  • 65(59)
  • 70(126)
  • 75(48)
  • 80(122)
  • 90(104)
  • 100(110)
  • 120(85)
  • 130(34)
  • 150(68)
  • 160(44)
  • 190(33)
ドリル径(Φmm)
  • 4(3)
  • 8.5(1)
  • 11(1)
4・8.5・11
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 10.5(1)
8・10.5
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 40(1)
30・40
表面処理
  • その他(1)
  • ラスパート(1)
その他・ラスパート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(75本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410)適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部トラス
ASプラグ マーベルASプラグマーベル
4,498税込4,948
1箱(60本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)
材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(75本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。材質(ねじ部)表面処理(ねじ部)ラスパート適合材モルタル・コンクリート・ブロック等材質(プラグ)ナイロン頭部トラス
ポキポキBOLT専用 ハンマーヘッド スターエムポキポキBOLT専用 ハンマーヘッドスターエム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質炭素鋼全長(mm)28幅(mm)33質量(g)98
偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用) 若井産業偏芯プラグ(モルタル・コンクリート用)若井産業
1,398税込1,538
1パック(75本)
当日出荷
ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。適合材モルタル・コンクリート・ブロック等頭部サラ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト