絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(2)
適合材
- コンクリート(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 31
- 25(169)
- 30(133)
- 32(79)
- 35(124)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(129)
- 50(230)
- 60(204)
- 65(67)
- 70(151)
- 75(43)
- 80(157)
- 90(116)
- 100(148)
- 120(104)
- 130(44)
- 150(91)
- 160(51)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(2)
ドリル径(Φmm)
- 12.5(1)
12.5
埋め込み深さ(mm)
- 60(1)
60
ねじ長さ(mm)
- 31(2)
31
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

イージーアイアンカー EZI
サンコーテクノ¥5,898税込¥6,4881箱(30本)4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
GKM (100本入り)
フィッシャージャパン¥8,998税込¥9,8981セット(100本)当日出荷石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1675材質鉄長さ(mm)31質量(g)412適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.24kN適合ビス頭径(mm)4~5
イージーアイアンカー EZI ステンレス
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(30本)4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応