絞り込み
ねじの呼び
- 4mm(4)
- M4(58)
- M4.2(5)
- M5(1)
- M5.3(1)
- M8(3)
- M12(1)
- M14(1)
材質
- ステンレスすべて(21)
- SUS304(4)
- SUS410(10)
- 樹脂すべて(1)
- ABS(1)
- 鉄すべて(50)
- SPCC(2)
- SWCH18A(3)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(19)
- ブロック(19)
- モルタル(4)
- レンガ(12)
- 中空壁・母材(1)
- 合板(2)
- 木材(8)
- 石膏ボード(2)
長さ(mm)
- 32
- 25(188)
- 30(139)
- 35(141)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(149)
- 50(235)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(160)
- 75(51)
- 80(159)
- 90(123)
- 100(152)
- 120(109)
- 130(45)
- 150(93)
- 160(52)
- 200(44)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(12)
- 6.7(3)
- 6.8(5)
- 8(1)
- 13.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(15)
- 3.4~3.5(34)
- 3.5(18)
- 4.3~4.5(4)
- 4.8(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 8(3)
- 9(13)
- 14(1)
3.4・3.4~3.5・3.5・4.3~4.5・4.8・5.5・6・6.5・7・7.5・8・9・14
埋め込み深さ(mm)
- 25(3)
- 27(1)
- 28(1)
- 30(13)
- 42(1)
- -(1)
25・27・28・30・42・-
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 28(4)
- 29(2)
- 31(8)
- 32(6)
- 36(4)
- 39(3)
- 40(1)
- 41(1)
- 45(1)
- 50(1)
- その他(5)
20・28・29・31・32・36・39・40・41・45・50・その他
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価シルバー(3)
- SPAC(スパック)処理(1)
- その他(2)
- カラー(1)
- ジオメット(2)
- ノンクローム(6)
- パシペート(8)
- ラスパート(2)
- 亜鉛メッキ(1)
- 光沢クロメート(1)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価シルバー・SPAC(スパック)処理・その他・カラー・ジオメット・ノンクローム・パシペート・ラスパート・亜鉛メッキ・光沢クロメート・生地/未処理
ブランド
- 若井産業(19)
- ユニカ(18)
- KNフジニッテイ(9)
- サンコーテクノ(8)
- コクブ(5)
- ヤマヒロ(5)
- TRUSCO(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- 丸エム製作所(4)
- 大阪魂(4)
- OHSATO(大里)(3)
- Live Pro(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- アマテイ(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- Rapid(ラピッド)(1)
若井産業・ユニカ・KNフジニッテイ・サンコーテクノ・コクブ・ヤマヒロ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・丸エム製作所・大阪魂・OHSATO(大里)・Live Pro・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・アマテイ・THANKO(サンコー)[電子機器]・Rapid(ラピッド)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥549税込¥6041箱(14本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥519税込¥5711箱(500g)当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(23件のレビュー)¥699税込¥7691パック(150本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 座付
ユニカ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(95本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(110本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途コンクリート、ブロック、レンガ
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
ボードファスナー8本入
TRUSCO(8件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM4外径D(Φmm)6.8全長L(mm)32ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0適合板厚(mm)3~10材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) ナベ頭
ユニカ(15件のレビュー)¥719税込¥7911パック(150本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ十字穴番号No.2被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
ノンプラビス ステンレス(ドリルなし) 皿頭
ユニカ(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(110本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 座付
ユニカ(14件のレビュー)¥719税込¥7911パック(125本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ビスコン 皿 三価シルバー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥869税込¥9561箱(200個)当日出荷から4日以内出荷プラグのいらないコンクリートビスです。仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状皿仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ノンプラビス 得用パック シルバーサラ
ユニカ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(750本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。材質スチール、表面処理:シルバーメッキ質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0533
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(100本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。 配線・配管用サドル留めスイッチボックス等に。呼径d(mm)4下穴径(Φmm)3.4材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業(5件のレビュー)¥699税込¥7691パック(125本)当日出荷頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質鉄形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) 座付
ユニカ(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(125本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ボードアンカー 中空壁用
若井産業¥2,298税込¥2,5281セット(50本)当日出荷石こうボード壁への器具の取り付け用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
ビスコン ナベ 三価シルバー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷表面処理三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
Pレスアンカー
TRUSCO¥639~税込¥703~1パック(18本)ほか当日出荷プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー
Live Pro¥829税込¥9121箱(160本)当日出荷から3日以内出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業¥1,998税込¥2,1981パック(125本)当日出荷ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥649税込¥7141箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
Pレスアンカーステンレス
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック(200本)当日出荷プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。用途コンクリート・ブロック・木材用。材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材適合ドライバープラスNo.2
パワコン(コンクリートビス) 皿頭
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398~税込¥1,538~1箱(150本)ほか当日出荷から3日以内出荷・下穴加工だけで施工できる(コンクリートプラグ不要) ・表面処理:ラスパート処理用途コンクリート下地に、電設資材・配管資材・サドルバンドなどの留め付け
ノンプラビス 得用パック シルバーナベ
ユニカ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(750本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0536
ノンプラビス 得用パック シルバー座付
ユニカ¥2,898税込¥3,1881セット(650本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け。ねじ径M4材質スチール、表面処理:シルバーメッキ下穴径(Φmm)3.5質量(kg)2適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0538
ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥2,698税込¥2,9681パック当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど
コンクリート釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥709税込¥7801箱(500g)当日出荷から5日以内出荷コンクリート(半乾状態)に木材や金具をとめつける場合に使用します。用途コンクリートやブロックに。型枠施工などに最適。材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) ナベ頭
ユニカ(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(110本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状ナベ頭
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート
Live Pro¥1,598税込¥1,7581箱(160本)当日出荷高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719税込¥7911パック(150本)当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ビスコン ナベワッシャー(鉄/三価シルバー)
ヤマヒロ¥979税込¥1,0771箱(200個)当日出荷三価シルバーはフッ素樹脂焼き付け塗装が施されています。(フッ素シルバーから六価クロムを除外)ねじ長さS(mm)全ねじ材質/仕上鉄/三価シルバー仕上三価シルバー仕様クロムフリー色アルミドリル径(Φmm)3.4~3.5頭部形状なべねじ径d4.2頭径D(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.6
ノンプラビス ステンレス(ドリル付) 座付
ユニカ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(95本)当日出荷直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。ねじ径M4直径(mm)4下穴径(Φmm)3.5付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上ステンレス被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状座付